R6Z

NTN
R6Z

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.3750 pulg. de D.I., 0.8750 pulg. de D.E., 0.2812 pulg. de ancho, blindado simple, sin anillo a presión
Artículo MI #00038681
No. Fabricante R6Z
Precio37.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
R6Z

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.3750 pulg. de D.I., 0.8750 pulg. de D.E., 0.2812 pulg. de ancho, blindado simple, sin anillo a presión
Artículo MI #00038681
No. Fabricante R6Z
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
Precio37.57 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
R6Z BALL BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    0.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.8750 pulg.
  • Ancho general
    0.2812 pulg.
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    CN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de jaula
    Acero inoxidable (tipo cierre a presión)
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    0.2812 pulg., 7.142 mm
  • Radio de filete
    0.0160 pulg., 0.406 mm
  • RPM Máx.
    37000 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    740 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    315 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    R6Z
  • Número de Upc del fabricante
    4547359496697
  • UPC_NO
    4550253059042
  • Peso
    0.02 lb
  • Descripción
    R6Z BALL BRG
  • País de origen
    TW
  • Código de armonización
    8482.10.5044
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El R6Z es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 0.3750 pulg. con un diámetro exterior de 0.8750 pulg. y un ancho de 0.2812 pulg., blindado simple para una larga vida útil.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo