R6Z
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.3750 in de DI, 0.8750 in de DE, 0.2812 in de ancho, sellado sencillo, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00038712
No. Fabricante R6Z
Precio39.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.3750 in de DI, 0.8750 in de DE, 0.2812 in de ancho, sellado sencillo, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00038712
No. Fabricante R6Z

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$39.50/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
R 6 Z BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    0.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.8750 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    0.2812 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado único
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    7.14248 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    0.41 mm
  • RPM Máx.
    38000 rpm
  • Estándares cumplidos
    ABMA
  • Serie
    R
  • Capacidad de carga dinámica radial
    746 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    301 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    R6Z
  • UPC_NO
    097741021920
  • Peso
    0.04 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Descripción
    R 6 Z BRG
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial R6Z tiene un diámetro de orificio de 0.3750 in, orificio recto, cierre sellado simple, un diámetro exterior de 0.8750 in y un ancho de 0.2812 in.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo