Motion
99R6
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.3750 in de DI, 0.8750 in de DE, 0.2812 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, C3 de holgura interna
Artículo MI #00038723
No. Fabricante 99R6
Precio15.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.3750 in de DI, 0.8750 in de DE, 0.2812 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, C3 de holgura interna
Artículo MI #00038723
No. Fabricante 99R6

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio15.82 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
Z99R6 COJINETE DE BOLA

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    0.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.8750 pulg.
  • Ancho general
    0.2813 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero
  • RPM Máx.
    36000 rpm
  • Serie
    R
  • Capacidad de carga dinámica radial
    750 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    317 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    99R6
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    662300152751
  • Descripción
    Z99R6 COJINETE DE BOLA
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 99R6 tiene un diámetro de orificio de 0.3750 in, orificio recto, cierre doble sellado, un diámetro exterior de 0.8750 in y un ancho de 0.2812 in.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo