R6LLU

NTN
R6LLU

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.3750 in de DI, 0.8750 in de DE, 0.2812 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00038730
No. Fabricante R6LLU
Precio53.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
R6LLU

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.3750 in de DI, 0.8750 in de DE, 0.2812 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00038730
No. Fabricante R6LLU

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio53.73 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
R6LLU BALL BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    0.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.8750 pulg.
  • Ancho general
    0.2812 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    CN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de jaula
    Acero inoxidable
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    0.2812 pulg., 7.142 mm
  • Radio de filete
    0.0160 pulg., 0.406 mm
  • RPM Máx.
    37000 rpm
  • Serie
    R
  • Capacidad de carga dinámica radial
    740 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    315 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    R6LLU
  • Número de Upc del fabricante
    4547359496642
  • UPC_NO
    4547359496642
  • Peso
    0.02 lb
  • Descripción
    R6LLU BALL BRG
  • País de origen
    TW
  • Código de armonización
    8482.10.5044
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda y radial cuenta con un diámetro de orificio de 0.3750 in, cierre doble sellado, diámetro exterior de 0.8750 in y ancho total de 0.2812 in.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo