Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda de acero inoxidable
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno0.3750 pulg.
- Diámetro exterior0.8750 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general0.2812 pulg.
- Tipo de cierreSellado doble
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Material de la jaulaAcero inoxidable
- Ancho del anillo interior7.14248 mm
- Material del elementoAcero inoxidable
- Radio de filete0.41 mm
- RPM Máx.31000 rpm
- Capacidad de carga dinámica radial555 lbf
- Capacidad de carga estática radial252 lbf
- Número de catálogo del fabricanteR6FFST
- UPC_NO097741021890
- Peso0.04 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda de acero inoxidable
- DescripciónR 6 FFST BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEste cojinete de bolas de ranura profunda y radial tiene 0.3750 pulg. de diámetro de orificio, cierre de doble sellado, 0.8750 pulg. de diámetro exterior y 0.2812 pulg. de ancho general, ideal para radial.