Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda de acero inoxidable
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno0.3750 pulg.
- Diámetro exterior0.8750 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general0.2812 pulg.
- Tipo de cierreSellado doble
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Material de la jaulaAcero inoxidable
- Ancho del anillo interior7.14248 mm
- Material del elementoAcero inoxidable
- Radio de filete0.41 mm
- RPM Máx.21000 rpm
- Capacidad de carga dinámica radial555 lbf
- Capacidad de carga estática radial252 lbf
- Número de catálogo del fabricanteR6ZZST
- UPC_NO097741021944
- Peso0.04 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda de acero inoxidable
- DescripciónR 6 ZZST BRG
- Material del selloGoma de nitrilo
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial R6ZZST tiene un diámetro de orificio de 0.3750 in, orificio recto, cierre doble sellado, un diámetro exterior de 0.8750 in y un ancho de 0.2812 in.