Descripción general
Descripción del fabricante
GBC.R8 COJINETE DE BOLA
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Diámetro exterior1.1250 pulg.
- Ancho general0.3125 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de selloAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaAcero
- RPM Máx.28000 rpm
- SerieR
- Capacidad de carga dinámica radial1151 lbf
- Capacidad de carga estática radial538 lbf
- Número de catálogo del fabricanteR 8
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO662300152805
- DescripciónGBC.R8 COJINETE DE BOLA
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial R 8 tiene 0.5000 pulg. de diámetro de orificio, orificio recto, cierre abierto, 1.1250 pulg. de diámetro exterior y 0.3125 pulg. de ancho.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad