Descripción general
Descripción del fabricante
R8S BRG
- Rodamiento de bolas de ranura profunda
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Diámetro exterior1.1250 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general0.3125 pulg.
- Tipo de cierreSellado doble
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC0
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero
- Ancho del anillo interior6.4 mm
- Radio de filete0.41 mm
- RPM Máx.29000 rpm
- Estándares cumplidosABMA
- SerieR
- Número de catálogo del fabricanteR8S
- UPC_NO097741123242
- Peso0.06 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda
- DescripciónR8S BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial R8S tiene un diámetro de orificio de 0.5000 in, orificio recto, cierre doble sellado, un diámetro exterior de 1.1250 in y un ancho de 0.3125 in.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad