Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Diámetro exterior3.5000 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general0.3125 pulg.
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +110 °C
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaAcero
- Ancho del anillo exterior0.3125 pulg.
- Radio de filete0.4 mm
- RPM Máx.32000 rpm
- SerieR
- Capacidad de carga dinámica radial1150 lbf
- Capacidad de carga estática radial538 lbf
- Número de catálogo del fabricanteR8ZZ
- Número de Upc del fabricante029176003707
- UPC_NO029176003707
- Peso0.04 lb
- DescripciónR 8 ZZ BRG
- País de origenJP
- Código de armonización8482105044
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl R8ZZ es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 0.5000 in, doble blindaje, 1.1250 in de diámetro exterior y 0.3125 in de ancho para uso industrial.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de lubricación sólida para automóvilesUn fabricante de automóviles estaba experimentando frecuentes fallos de rodamientos en una mesa elevadora en un entorno de soldadura sucio.
Ver la documentación
Motion Caso de estudio del programa de reacondicionamiento de cojinetes NSK de automociónMotion introdujo un programa de reacondicionamiento de rodamientos a través de NSK, que restauró nueve rodamientos en solo tres semanas.
Ver la documentación
Folleto de acero resistente NSKFolleto de acero resistente NSK
Ver la documentación
Folleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TFFolleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TF
Ver la documentación