R8FF
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.5000 pulg. de D.I., 1.1250 pulg. de D.E., 0.3125 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #00038897
No. Fabricante R8FF
Precio60.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.5000 pulg. de D.I., 1.1250 pulg. de D.E., 0.3125 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #00038897
No. Fabricante R8FF

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio60.85 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
R 8 FF BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.1250 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    0.3125 pulg.
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    7.9375 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    0.41 mm
  • RPM Máx.
    29000 rpm
  • Estándares cumplidos
    ABMA
  • Serie
    R
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1140 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    540 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    R8FF
  • UPC_NO
    097741021975
  • Peso
    0.07 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Descripción
    R 8 FF BRG
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial R8FF tiene 0.5000 pulg. de diámetro del orificio, orificio recto, cierre doble blindado, 1.1250 pulg. de diámetro exterior y 0.3125 pulg. de ancho.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo