Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Diámetro exterior1.1250 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general0.2500 pulg.
- Tipo de cierreBlindado simple
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior7.9375 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Radio de filete0.41 mm
- RPM Máx.29000 rpm
- Estándares cumplidosABMA
- SerieR
- Capacidad de carga dinámica radial1140 lbf
- Capacidad de carga estática radial540 lbf
- Número de catálogo del fabricanteR8Z
- UPC_NO097741022002
- Peso0.06 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda
- DescripciónR 8 Z BRG
- Material del selloGoma de nitrilo
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial tiene 0.5000 pulg. de diámetro interior, blindaje simple, 1.1250 pulg. de diámetro exterior y 0.2500 pulg. de ancho para uso radial.