Descripción general
Especificaciones
- Diámetro de la bola1.0000 pulg.
- Serie41100
- Material de la bolaAcero cromado
- MontajeMontaje de poste
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Longitud del poste1.0000 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2-20
- Altura total1.6250 pulg.
- Ancho general1.7500 pulg.
- Capacidad de carga máxima500 lb
- Catálogo del fabricante