R8 2RS
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.5000 in de DI, 1.1250 in de DE, 0.3125 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00038931
No. Fabricante R8 2RS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.5000 in de DI, 1.1250 in de DE, 0.3125 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00038931
No. Fabricante R8 2RS
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
R8 2RS BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.1250 pulg.
  • Ancho general
    0.3125 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Ancho del anillo exterior
    0.3125 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    R8 2RS
  • UPC_NO
    747023085224
  • Descripción
    R8 2RS BRG
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    The R8 2RS is a 0.5000 in bore radial/deep groove ball bearing with a 3.5000 in OD and 0.3125 in width, double sealed for long life.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo