Descripción general
Descripción del fabricante
R 10 F BRG
- Rodamiento de bolas de ranura profunda
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Diámetro exterior1.3750 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general0.2812 pulg.
- Tipo de cierreSellado doble
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaCN
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior8.73125 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Radio de filete0.79 mm
- RPM Máx.22000 rpm
- Estándares cumplidosABMA
- SerieR
- Capacidad de carga dinámica radial1360 lbf
- Capacidad de carga estática radial731 lbf
- Número de catálogo del fabricanteR10F
- UPC_NO097741021340
- Peso0.09 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda
- DescripciónR 10 F BRG
- Material del selloPlaca de estaño
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEste cojinete de bolas de ranura profunda y radial cuenta con 0.6250 in de diámetro del orificio, cierre doble sellado, 1.3750 in de diámetro exterior y 0.2812 in de ancho total para uso radial.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad