Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Diámetro exterior1.3750 pulg.
- Ancho general0.3438 pulg.
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaAcero
- RPM Máx.23000 rpm
- SerieR
- Capacidad de carga dinámica radial1260 lbf
- Capacidad de carga estática radial653 lbf
- Número de catálogo del fabricante77R10
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO662300153956
- Descripción77R10-C3 COJINETE DE BOLA
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 77R10 tiene 0.6250 pulg. de diámetro del orificio, orificio recto, cierre doble blindado, 1.3750 pulg. de diámetro exterior y 0.3438 pulg. de ancho.