Motion
R10ZZ

NSK
R10ZZ

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.6250 pulg. de D.I., 3.5000 pulg. de D.E., 0.3437 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #00039014
No. Fabricante R10ZZ
Precio50.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
R10ZZ

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.6250 pulg. de D.I., 3.5000 pulg. de D.E., 0.3437 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #00039014
No. Fabricante R10ZZ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio50.93 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
R10ZZ 1.375" OD

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.5000 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    0.3437 pulg.
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +110 °C
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo exterior
    0.3437 pulg.
  • Radio de filete
    0.8 mm
  • RPM Máx.
    24000 rpm
  • Serie
    R
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1340 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    728 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    R10ZZ
  • Número de Upc del fabricante
    029176003103
  • UPC_NO
    029176003103
  • Peso
    0.07 lb
  • Descripción
    R 10 ZZ BRG
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105048
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El R10ZZ es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 0.6250 pulg. con doble blindaje y 1.3750 pulg. de diámetro exterior para uso industrial.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo