Motion
R10ZZ

NTN
R10ZZ

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.6250 pulg. de D.I., 1.3750 pulg. de D.E., 0.3438 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #00039021
No. Fabricante R10ZZ
Precio47.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
R10ZZ

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.6250 pulg. de D.I., 1.3750 pulg. de D.E., 0.3438 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #00039021
No. Fabricante R10ZZ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio47.02 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
R10ZZ COJINETE DE BOLA

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.3750 pulg.
  • Ancho general
    0.3438 pulg.
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    CN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    0.3437 pulg., 8.730 mm
  • Radio de filete
    0.0310 pulg., 0.787 mm
  • RPM Máx.
    24000 rpm
  • Serie
    R
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1030 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    655 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    R10ZZ
  • Número de Upc del fabricante
    4547359495942
  • UPC_NO
    4547359495942
  • Peso
    0.08 lb
  • Descripción
    R10ZZ COJINETE DE BOLA
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.10.5048
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial R10ZZ ofrece 0.6250 pulg. de diámetro de orificio, orificio recto, cierre de doble blindaje, 1.3750 pulg. de diámetro exterior y 0.3438 pulg. de ancho.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo