Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Diámetro exterior1.3750 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general0.3438 pulg.
- Tipo de cierreSellado doble
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaCN
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior8.73125 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Radio de filete0.79 mm
- RPM Máx.22000 rpm
- Estándares cumplidosABMA
- SerieR
- Capacidad de carga dinámica radial1360 lbf
- Capacidad de carga estática radial731 lbf
- Número de catálogo del fabricanteR10ZZ
- UPC_NO097741021364
- Peso0.09 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda
- DescripciónR 10 ZZ BRG
- Material del selloGoma de nitrilo
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl R10ZZ es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio recto 0.625-inch , doble sellado y 1.375-inch OD, perfecto para equipos pequeños.