Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Diámetro exterior1.3750 pulg.
- Ancho general0.3438 pulg.
- Tipo de cierreSellado doble
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaCN
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 250 oF
- Tipo de jaulaPresionado
- Clasificación de precisiónClase 0
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteCromo con alto contenido de carbono
- Material de la jaulaAcero
- Ancho del anillo interior0.3437 pulg., 8.730 mm
- Radio de filete0.0310 pulg., 0.787 mm
- RPM Máx.24000 rpm
- SerieR
- Capacidad de carga dinámica radial1030 lbf
- Capacidad de carga estática radial655 lbf
- Número de catálogo del fabricanteR10LLU
- Número de Upc del fabricante4547359495904
- UPC_NO4547359495904
- Peso0.08 lb
- DescripciónR10LLU BALL BRG
- País de origenJP
- Código de armonización8482.10.5048
- Material del selloGoma de nitrilo
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial R10LLU tiene un diámetro de orificio de 0.6250 in, orificio recto, cierre doble sellado, un diámetro exterior de 1.3750 in y un ancho de 0.3438 in.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto del informe de éxito de NTN Food & Bev Pumpkin HammermillLos productores de productos a base de calabaza dependen de los molinos de martillo para cortar calabazas para su procesamiento.
Ver la documentación
Motion La mejora de los cojinetes de Food-Bev ofrece un caso práctico de ahorro anualMotion y NTN recomendó un cambio a cojinetes de lubricación sólida NTN. Esta solución duplicó la vida útil de los rodamientos, redujo el tiempo de inactividad en un 50 % y ofrece ahorros de costos anuales.
Ver la documentación
Folleto de panadería de NTNFolleto de panadería de NTN
Ver la documentación
Folleto de procesamiento de granos NTNFolleto de procesamiento de granos NTN
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso de la solución de rodamientos de alimentos y bebidas
Una importante fábrica de cerveza estaba experimentando frecuentes fallos de rodamiento en su línea de embotellado, lo que provocaba tiempo de inactividad y aumento de los costes.
Motion Estudio de caso de asociación Food-Bev Lubriplate-NTN
Al asociarnos con proveedores estratégicos y nuestros expertos en reparaciones, desarrollamos un plan de acción de varios pasos para diagnosticar el problema y proporcionar una solución a largo plazo para mejorar la fiabilidad.