Motion
R10ZZST

MRC (SKF)
R10ZZST

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.6250 in de DI, 1.3750 in de DE, 0.3438 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00039062
No. Fabricante R10ZZST
Precio145.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
R10ZZST

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.6250 in de DI, 1.3750 in de DE, 0.3438 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00039062
No. Fabricante R10ZZST

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$145.40/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
R 10 ZZ-ST BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de acero inoxidable

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.3750 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    0.3438 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Material de la jaula
    Acero inoxidable
  • Ancho del anillo interior
    8.73125 mm
  • Material del elemento
    Acero inoxidable
  • Radio de filete
    0.79 mm
  • RPM Máx.
    13000 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1111 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    708 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    R10ZZST
  • UPC_NO
    097741021371
  • Peso
    0.10 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de acero inoxidable
  • Descripción
    R 10 ZZ-ST BRG
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial R10ZZST cuenta con un diámetro de orificio de 0.6250 in, orificio recto, cierre doble sellado, un diámetro exterior de 1.3750 in y un ancho de 0.3438 in.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo