Motion
R12
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, DI de 0.7500 in, DE de 1.6250 in, anchura de 0.3125 in, abierto, sin anillo elástico de fijación, holgura interna CN
Artículo MI #00039072
No. Fabricante R12
Precio34.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, DI de 0.7500 in, DE de 1.6250 in, anchura de 0.3125 in, abierto, sin anillo elástico de fijación, holgura interna CN
Artículo MI #00039072
No. Fabricante R12

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio34.60 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
R 12 BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.6250 pulg.
  • Ancho general
    0.3125 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    7.9375 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    0.79 mm
  • RPM Máx.
    19000 rpm
  • Estándares cumplidos
    ABMA
  • Serie
    R
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2100 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1150 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    R12
  • UPC_NO
    097741021388
  • Peso
    0.12 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Descripción
    R 12 BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El R12 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 0.7500 in, diámetro exterior recto, diseño abierto, diámetro exterior de 1.6250 in y ancho de 0.3125 in, ideal para uso industrial general.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo