Descripción general
Descripción del fabricante
R 12 F BRG
- Rodamiento de bolas de ranura profunda
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Diámetro exterior1.6250 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general0.4375 pulg.
- Tipo de cierreBlindado simple
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaCN
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior11.1125 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Radio de filete0.79 mm
- RPM Máx.19000 rpm
- Estándares cumplidosABMA
- SerieR
- Capacidad de carga dinámica radial2100 lbf
- Capacidad de carga estática radial1150 lbf
- Número de catálogo del fabricanteR12F
- UPC_NO097741021395
- Peso0.13 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda
- DescripciónR 12 F BRG
- Material del selloPlaca de estaño
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEste cojinete de bolas de ranura profunda/radial tiene 0.7500 pulg. de diámetro del orificio, cierre blindado simple, 1.6250 pulg. de diámetro exterior y 0.4375 pulg. de ancho total.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad