Motion
77R12
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.7500 pulg. de D.I., 1.6250 pulg. de D.E., 0.4375 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión, C3 de espacio libre interno
Artículo MI #00039091
No. Fabricante 77R12
Precio35.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.7500 pulg. de D.I., 1.6250 pulg. de D.E., 0.4375 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión, C3 de espacio libre interno
Artículo MI #00039091
No. Fabricante 77R12

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$35.03/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
77R12-C3 COJINETE DE BOLA

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.6250 pulg.
  • Ancho general
    0.4375 pulg.
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero
  • RPM Máx.
    19000 rpm
  • Serie
    R
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1783 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    993 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    77R12
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    662300154502
  • Descripción
    77R12-C3 COJINETE DE BOLA
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 77R12 tiene 0.7500 pulg. de diámetro del orificio, orificio recto, cierre doble blindado, 1.6250 pulg. de diámetro exterior y 0.4375 pulg. de ancho.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo