Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Diámetro exterior1.6250 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general0.4375 pulg.
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaCN
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior11.1125 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Radio de filete0.79 mm
- RPM Máx.19000 rpm
- Estándares cumplidosABMA
- SerieR
- Capacidad de carga dinámica radial2100 lbf
- Capacidad de carga estática radial1150 lbf
- Número de catálogo del fabricanteR12FF
- UPC_NO097741021401
- Peso0.15 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda
- DescripciónR 12 FF BRG
- Material del selloPlaca de estaño
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaRodamiento de bolas rectificado de precisión con orificio de 0.7500 in, doble blindaje, diámetro exterior de 1.6250 in y ancho de 0.4375 in para uso radial de precisión.