Motion
R12V

NSK
R12V

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.7500 in de DI, 3.5000 in de DE, 0.4375 in de ancho, sellado sencillo, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00039105
No. Fabricante R12V
Price$61.76/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
R12V

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.7500 in de DI, 3.5000 in de DE, 0.4375 in de ancho, sellado sencillo, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00039105
No. Fabricante R12V

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$61.76/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
R 12 V BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.5000 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    0.4375 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado único
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +110 °C
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo exterior
    0.4375 pulg.
  • Radio de filete
    0.031 pulg.
  • RPM Máx.
    18000 rpm
  • Serie
    R
  • Advertencia de aplicación de empuje
    Este producto no se puede utilizar en aplicaciones de empuje
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2110 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1120 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    R12V
  • Número de Upc del fabricante
    029176003141
  • UPC_NO
    029176003141
  • Peso
    0.13 lb
  • Descripción
    R 12 V BRG
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105048
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El R12V es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 0.7500 in, sellado simple, 1.6250 in de diámetro exterior y 0.4375 in de ancho para aplicaciones industriales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo