Descripción general
- Carreras superacabadas
- Operaciones silenciosas
- La serie S extrapequeña es adecuada para motores de potencia fraccionaria, instrumentos de precisión, aparatos y dispositivos similares
- Calidad del motor eléctrico (EMQ)
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Diámetro exterior1.6250 pulg.
- Ancho general0.4375 pulg.
- Tipo de cierreSellado doble
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaR
- Temperatura máxima de funcionamiento120° C
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero
- Material de la jaulaAcero
- Ancho del anillo interior0.438 pulg.
- Radio de filete0.024 pulg.
- SerieSerie S
- Capacidad de carga dinámica radial2340 lbf
- Capacidad de carga estática radial1130 lbf
- Número de catálogo del fabricanteS8PP
- Número de Upc del fabricante087796044784
- UPC_NO087796044784
- Peso0.11 lb
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Tipo de componenteEnsamblaje
- Características y beneficios• Carreras superacabadas • Funcionamiento silencioso • La serie S extrapequeña es adecuada para motores de potencia fraccional, instrumentos de precisión, electrodomésticos y dispositivos similares • Calidad de motor eléctrico (EMQ)
- Tipo de diámetro exteriorCilíndrico
- Clase de precisiónABEC1
- RelubricableNo
- Elemento rodanteBola
- Tipo de filaIndividual
- Temperatura mínima de funcionamiento-50° C
- AutoalineaciónNo
- DescripciónS 8 PP BRG
- Material de retenciónAcero laminado en frío
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEste cojinete de bolas de ranura profunda/radial ofrece 0.7500 pulg. de diámetro del orificio, cierre de doble sellado, 1.6250 pulg. de diámetro exterior y 0.4375 pulg. de ancho total.