Motion
R14

NSK
R14

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.8750 pulg. de D.I., 3.5000 pulg. de D.E., 0.3750 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #00039152
No. Fabricante R14
Precio65.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
R14

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.8750 pulg. de D.I., 3.5000 pulg. de D.E., 0.3750 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #00039152
No. Fabricante R14

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$65.54/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
R 14 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    0.8750 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.5000 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    0.3750 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Clasificación de precisión
    ABEC1, P0
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Ancho del anillo exterior
    0.3750 pulg.
  • RPM Máx.
    18000 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10100 N
  • Número de catálogo del fabricante
    R14
  • Número de Upc del fabricante
    029176003202
  • UPC_NO
    029176003202
  • Peso
    0.24 lb
  • Descripción
    R 14 BRG
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105048
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El R14 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 0.8750 pulg. con diseño abierto y 1.8750 pulg. de diámetro exterior para aplicaciones de trabajo pesado.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo