Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno0.8750 pulg.
- Diámetro exterior1.8750 pulg.
- Ancho general0.3750 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaCN
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Tipo de selloAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior9.525 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Radio de filete0.79 mm
- RPM Máx.17000 rpm
- Estándares cumplidosABMA
- SerieR
- Capacidad de carga dinámica radial2270 lbf
- Capacidad de carga estática radial1320 lbf
- Número de catálogo del fabricanteR14
- UPC_NO097741021449
- Peso0.19 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda
- DescripciónR 14 BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial R14 tiene 0.8750 pulg. de diámetro de orificio, orificio recto, cierre abierto, 1.8750 pulg. de diámetro exterior y 0.3750 pulg. de ancho.