Motion
R 16
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 1.0000 pulg. de D.I., 2.0000 pulg. de D.E., 0.3750 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión, C3 de espacio libre interno
Artículo MI #00039198
No. Fabricante R 16
Precio28.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 1.0000 pulg. de D.I., 2.0000 pulg. de D.E., 0.3750 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión, C3 de espacio libre interno
Artículo MI #00039198
No. Fabricante R 16
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
Precio28.60 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
R16 COJINETE DE BOLA

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.0000 pulg.
  • Ancho general
    0.3750 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Serie
    R
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2259 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1338 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    R 16
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    662300155004
  • Descripción
    R16 COJINETE DE BOLA
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial R 16 tiene 1.0000 pulg. de diámetro de orificio, orificio recto, cierre abierto, 2.0000 pulg. de diámetro exterior y 0.3750 pulg. de ancho.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo