Motion
R16

NSK
R16

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 1.0000 pulg. de D.I., 3.5000 pulg. de D.E., 0.3750 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #00039200
No. Fabricante R16
Precio75.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
R16

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 1.0000 pulg. de D.I., 3.5000 pulg. de D.E., 0.3750 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #00039200
No. Fabricante R16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio75.71 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
R 16 CE BRG
  • Acero de alta calidad: acero ultralimpio para prolongar la vida útil de los rodamientos hasta en un 80%
  • Tecnología de grasa avanzada: los lubricantes NSK pueden prolongar la vida útil de la grasa y el rendimiento de los cojinetes de bolas de ranura profunda
  • Bolas de alta calidad: funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad
  • Cojinete abierto: designación de prefijo nula
  • Sellado en ambos lados: designación de prefijo VV
  • C3 Espacio libre: designación de prefijo C3

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.5000 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    0.3750 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo exterior
    0.3750 pulg.
  • Radio de filete
    0.8 mm
  • RPM Máx.
    15 rpm
  • Serie
    R
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2270 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1310 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    R16
  • Número de Upc del fabricante
    029176003271
  • UPC_NO
    029176003271
  • Peso
    0.18 lb
  • Características y beneficios
    • Acero de alta calidad: acero ultralimpio para prolongar la vida útil de los rodamientos hasta en un 80 % • Tecnología avanzada de grasa: los lubricantes NSK pueden prolongar la vida útil de la grasa y el rendimiento de los rodamientos de bolas de ranura profunda • Bolas de alta calidad: funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad • Cojinete abierto: designación de prefijo nulo • Sellado en ambos lados: designación de prefijo VV • Holgura C3 : designación de prefijo C3
  • Descripción
    R 16 CE BRG
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105048
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El R16 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 1.0000 pulg. con diseño abierto y 2.0000 pulg. de diámetro exterior para aplicaciones generales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo