Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Diámetro exterior2.0000 pulg.
- Ancho general0.3750 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaCN
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior9.525 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Radio de filete0.79 mm
- RPM Máx.16000 rpm
- Estándares cumplidosABMA
- SerieR
- Capacidad de carga dinámica radial2270 lbf
- Capacidad de carga estática radial1350 lbf
- Número de catálogo del fabricanteR16
- UPC_NO097741021463
- Peso0.21 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda
- DescripciónR16 BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaRodamiento de bolas de ranura profunda/radial, orificio de 1.0000 in, tipo abierto, diámetro exterior de 2.0000 in y ancho de 0.3750 in para aplicaciones radiales.