Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Diámetro exterior2.0000 pulg.
- Ancho general0.5000 pulg.
- Tipo de cierreSellado doble
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaAcero
- RPM Máx.15000 rpm
- SerieR
- Capacidad de carga dinámica radial2259 lbf
- Capacidad de carga estática radial1338 lbf
- Número de catálogo del fabricante99R16
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO662300155509
- DescripciónGBC.Z99R16 COJINETE DE BOLA
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 99R16 tiene un diámetro de orificio de 1.0000 in, orificio recto, cierre doble sellado, un diámetro exterior de 2.0000 in y un ancho de 0.5000 in.