Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Diámetro exterior2.0000 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general0.5000 pulg.
- Tipo de cierreSellado doble
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaCN
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior12.7 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Radio de filete0.79 mm
- RPM Máx.16000 rpm
- Estándares cumplidosABMA
- SerieR
- Capacidad de carga dinámica radial2270 lbf
- Capacidad de carga estática radial1350 lbf
- Número de catálogo del fabricanteR16ZZ
- UPC_NO097741021500
- Peso0.24 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda
- DescripciónR 16 ZZ BRG
- Material del selloGoma de nitrilo
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEste cojinete de bolas de ranura profunda y radial cuenta con un diámetro de orificio de 1.0000 in, cierre doble sellado, diámetro exterior de 2.0000 in y ancho total de 0.5000 in.