Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1.1250 pulg.
- Diámetro exterior2.1250 pulg.
- Ancho general0.3750 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Tipo de jaulaChapa metálica
- DescripciónR 18 BRG
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Radio de filete0.79 mm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- UPC_NO097741021517
- Ancho del anillo interior9.525 mm
- Autorización internaCN
- Número de catálogo del fabricanteR18
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda
- RPM Máx.14000 rpm
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Capacidad de carga dinámica radial2810 lbf
- Capacidad de carga estática radial1690 lbf
- Tipo de selloAbierta(s)
- SerieR
- Estándares cumplidosABMA
- Peso0.22 lb
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial R18 tiene 1.1250 pulg. de diámetro de orificio, orificio recto, cierre abierto, 2.1250 pulg. de diámetro exterior y 0.3750 pulg. de ancho.