Descripción general
Descripción del fabricante
77R18 BRG
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1.1250 pulg.
- Diámetro exterior2.1250 pulg.
- Ancho general0.5000 pulg.
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaAcero
- RPM Máx.14000 rpm
- SerieR
- Capacidad de carga dinámica radial2394 lbf
- Capacidad de carga estática radial1504 lbf
- Número de catálogo del fabricante77R18
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO662300155851
- Descripción77R18 BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 77R18 tiene 1.1250 pulg. de diámetro del orificio, orificio recto, cierre doble blindado, 2.1250 pulg. de diámetro exterior y 0.5000 pulg. de ancho.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad