Motion
R18ZZ

NTN
R18ZZ

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 1.1250 pulg. de D.I., 2.1250 pulg. de D.E., 0.5000 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #00039294
No. Fabricante R18ZZ
Precio76.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
R18ZZ

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 1.1250 pulg. de D.I., 2.1250 pulg. de D.E., 0.5000 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #00039294
No. Fabricante R18ZZ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$76.61/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
R18ZZ BALL BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    1.1250 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.1250 pulg.
  • Ancho general
    0.5000 pulg.
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    CN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    0.5000 pulg., 12.700 mm
  • Radio de filete
    0.0310 pulg., 0.787 mm
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Serie
    R
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2290 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1630 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    R18ZZ
  • Número de Upc del fabricante
    4547359496307
  • UPC_NO
    4547359496307
  • Peso
    0.25 lb
  • Descripción
    R18ZZ BALL BRG
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial R18ZZ tiene 1.1250 pulg. de diámetro del orificio, orificio recto, cierre doble blindado, 2.1250 pulg. de diámetro exterior y 0.5000 pulg. de ancho.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo