Motion
99R18
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 1.1250 in de DI, 2.1250 in de DE, 0.5000 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00039302
No. Fabricante 99R18
Precio34.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 1.1250 in de DI, 2.1250 in de DE, 0.5000 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00039302
No. Fabricante 99R18

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$34.39/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
GBC.Z99R18 COJINETE DE BOLA

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    1.1250 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.1250 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    0.5000 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero
  • RPM Máx.
    14000 rpm
  • Serie
    R
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2394 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1504 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    99R18
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    662300155905
  • Descripción
    GBC.Z99R18 COJINETE DE BOLA
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 99R18 tiene un diámetro de orificio de 1.1250 in, orificio recto, cierre doble sellado, un diámetro exterior de 2.1250 in y un ancho de 0.5000 in.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo