Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1.2500 pulg.
- Diámetro exterior2.2500 pulg.
- Ancho general0.5000 pulg.
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaAcero
- RPM Máx.13000 rpm
- SerieR
- Capacidad de carga dinámica radial2517 lbf
- Capacidad de carga estática radial1669 lbf
- Número de catálogo del fabricante77R20
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO662300156032
- Descripción77R20 BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 77R20 tiene 1.2500 pulg. de diámetro del orificio, orificio recto, cierre doble blindado, 2.2500 pulg. de diámetro exterior y 0.5000 pulg. de ancho.