Motion
R6LLBC3

NTN
R6LLBC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.3750 in de DI, 0.8750 in de DE, 0.2812 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00039338
No. Fabricante R6LLBC3
Precio41.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
R6LLBC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.3750 in de DI, 0.8750 in de DE, 0.2812 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00039338
No. Fabricante R6LLBC3
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
Precio41.43 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
R6LLBC3 BALL BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    0.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.8750 pulg.
  • Ancho general
    0.2812 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de jaula
    Acero inoxidable
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    0.2812 pulg., 7.142 mm
  • Radio de filete
    0.0160 pulg., 0.406 mm
  • Serie
    R11
  • Capacidad de carga dinámica radial
    740 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    315 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    R6LLBC3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359496628
  • UPC_NO
    4547359496635
  • Peso
    0.02 lb
  • Descripción
    R6LLBC3 BALL BRG
  • País de origen
    TW
  • Código de armonización
    8482.10.5044
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial R6LLBC3 tiene un diámetro de orificio de 0.3750 in, orificio recto, cierre doble sellado, un diámetro exterior de 0.8750 in y un ancho de 0.2812 in.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo