Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1.2500 pulg.
- Diámetro exterior2.2500 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general0.5000 pulg.
- Tipo de cierreSellado doble
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaCN
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior12.7 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Radio de filete0.79 mm
- RPM Máx.13000 rpm
- Estándares cumplidosABMA
- SerieR
- Capacidad de carga dinámica radial3150 lbf
- Capacidad de carga estática radial2090 lbf
- Número de catálogo del fabricanteR20Z
- UPC_NO097741021593
- Peso0.28 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda
- DescripciónR 20 Z BRG
- Material del selloGoma de nitrilo
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial R20Z tiene un diámetro de orificio de 1.2500 in, orificio recto, cierre doble sellado, un diámetro exterior de 2.2500 in y un ancho de 0.5000 in.