Motion
R24F
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 1.5000 in de DI, 2.6250 in de DE, 0.5625 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00039401
No. Fabricante R24F
Precio117.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 1.5000 in de DI, 2.6250 in de DE, 0.5625 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00039401
No. Fabricante R24F
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
Su precio$117.10/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
R 24 F BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.6250 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    0.5625 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    14.2875 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    0.79 mm
  • RPM Máx.
    11000 rpm
  • Estándares cumplidos
    ABMA
  • Serie
    R
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3780 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2650 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    R24F
  • UPC_NO
    097741021616
  • Peso
    0.41 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Descripción
    R 24 F BRG
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda y radial ofrece un diámetro de orificio de 1.5000 in, cierre de sellado doble, diámetro exterior de 2.6250 in y ancho general de 0.5625 in, útil para necesidades radiales resistentes.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo