Motion
60/32ZZ

NTN
60/32ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 32 mm de DI, 58 mm de DE, 13 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00039445
No. Fabricante 60/32ZZ
Precio47.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
60/32ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 32 mm de DI, 58 mm de DE, 13 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00039445
No. Fabricante 60/32ZZ
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
Precio47.45 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
60/32ZZ BALL BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    32 mm
  • Diámetro exterior
    58 mm
  • Ancho general
    13 mm
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    CN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    0.5118 pulg., 13.000 mm
  • Radio de filete
    0.0394 pulg., 1.000 mm
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Serie
    60
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2940 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1810 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    60/32ZZ
  • Número de Upc del fabricante
    4547359541786
  • UPC_NO
    4547359541786
  • Peso
    0.29 lb
  • Descripción
    60/32ZZ BALL BRG
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 60/32ZZ cuenta con un diámetro de orificio de 32 mm, orificio recto, cierre doble blindado, diámetro exterior de 58 mm y ancho de 13 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo