34KDD
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 4 mm de DI, 16 mm de DE, 5 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00039450
No. Fabricante 34KDD
Precio38.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 4 mm de DI, 16 mm de DE, 5 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00039450
No. Fabricante 34KDD

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$38.59/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
34 KDD BRG
  • Carreras superacabadas
  • Operaciones silenciosas
  • La serie Métrica 30 extrapequeña es adecuada para motores de potencia fraccionaria, instrumentos de precisión, electrodomésticos y dispositivos similares

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    4 mm
  • Diámetro exterior
    16 mm
  • Ancho general
    5 mm
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    P
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120° C
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    0.197 pulg.
  • Radio de filete
    0.012 pulg.
  • Serie
    30 métrico Extra pequeño
  • Capacidad de carga dinámica radial
    370 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    140 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    34KDD
  • Número de Upc del fabricante
    087796044494
  • UPC_NO
    087796044494
  • Peso
    0.012 lb
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Características y beneficios
    • Carreras superacabadas • Funcionamiento silencioso • La serie Métrica 30 extrapequeña es adecuada para motores de potencia fraccional, instrumentos de precisión, aparatos y dispositivos similares
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Clase de precisión
    ABEC1
  • Relubricable
    No
  • Elemento rodante
    Bola
  • Tipo de fila
    Individual
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -50° C
  • Autoalineación
    No
  • Descripción
    34 KDD BRG
  • Material de retención
    Acero laminado en frío
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 34KDD cuenta con un diámetro de orificio de 4 mm, orificio recto, cierre doble blindado, diámetro exterior de 16 mm y ancho de 5 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo