W 625-2Z

SKF
W 625-2Z

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 5 mm de DI, 16 mm de DE, 5 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00039478
No. Fabricante W 625-2Z
Precio26.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
W 625-2Z

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 5 mm de DI, 16 mm de DE, 5 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00039478
No. Fabricante W 625-2Z
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
Precio26.06 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
W 625-2Z BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de acero inoxidable

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    5 mm
  • Diámetro exterior
    16 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    5 mm
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Autorización interna
    Liquidación especial
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Tipo de sello
    Sello sin contacto
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Material de la jaula
    Acero inoxidable
  • Ancho del anillo interior
    5 mm
  • Material del elemento
    Acero inoxidable
  • Serie
    625
  • Capacidad de carga estática radial
    140 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    W 625-2Z
  • UPC_NO
    7316577301505
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de acero inoxidable
  • Descripción
    W 625-2Z BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El W 625-2Z es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 5 mm, orificio recto, doble blindaje, diámetro exterior de 16 mm y ancho de 5 mm, diseñado para instrumentos de precisión y dispositivos pequeños.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos