Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno4 mm
- Diámetro exterior16 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general5 mm
- Tipo de cierreSellado doble
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaCN
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior5 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Radio de filete0.3 mm
- RPM Máx.50000 rpm
- Estándares cumplidosABMA
- Serie30
- Capacidad de carga dinámica radial330 lbf
- Capacidad de carga estática radial135 lbf
- Número de catálogo del fabricante34ZZ
- UPC_NO097741009805
- Peso0.03 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera
- Descripción34 ZZ BRG
- Material del selloGoma de nitrilo
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEste cojinete de bolas de ranura profunda/radial tiene un orificio de 4 mm, doble sellado, diámetro exterior de 16 mm y ancho de 5 mm para usos radiales en miniatura.