W 619/6-2Z

SKF
W 619/6-2Z

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 6 mm de DI, 15 mm de DE, 5 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00039503
No. Fabricante W 619/6-2Z
Precio179.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
W 619/6-2Z

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 6 mm de DI, 15 mm de DE, 5 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00039503
No. Fabricante W 619/6-2Z
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
Precio179.27 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
W619/6 2Z BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de acero inoxidable

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    6 mm
  • Diámetro exterior
    15 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    5 mm
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    Liquidación especial
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 250 °F
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Material de la jaula
    Acero inoxidable
  • Ancho del anillo interior
    5 mm
  • Material del elemento
    Acero inoxidable
  • Radio de filete
    0.15 mm
  • RPM Máx.
    200000 rpm
  • Serie
    619
  • Capacidad de carga estática radial
    60 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    W 619/6-2Z
  • Número de Upc del fabricante
    7316571019147
  • UPC_NO
    7316571019147
  • Peso
    0.01 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de acero inoxidable
  • Descripción
    W619/6 2Z BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El W 619/6-2Z es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 6 mm con diámetro exterior de 15 mm, ancho de 5 mm, diseño recto, doble blindaje.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos