635ZZC3

NSK
635ZZC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 5 mm de DI, 19 mm de DE, 6 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00039556
No. Fabricante 635ZZC3
Price$21.41/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
635ZZC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 5 mm de DI, 19 mm de DE, 6 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00039556
No. Fabricante 635ZZC3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$21.41/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
635 ZZ C3 BRG (635ZZ1MC5E)

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    5 mm
  • Diámetro exterior
    19 mm
  • Altura total
    6 mm
  • Ancho general
    6 mm
  • Longitud total
    19 mm
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Clasificación de precisión
    ABEC1, P0
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Ancho del anillo exterior
    6 mm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2340 N
  • Capacidad de carga estática radial
    885 N
  • Número de catálogo del fabricante
    635ZZC3
  • Número de Upc del fabricante
    029176716843
  • UPC_NO
    029176716843
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105044
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 635ZZC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 5 mm de diámetro con doble blindaje y diámetro exterior de 19 mm para aplicaciones de precisión.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo