35ZZ
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 5 mm de DI, 19 mm de DE, 6 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00039589
No. Fabricante 35ZZ
Precio35.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 5 mm de DI, 19 mm de DE, 6 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00039589
No. Fabricante 35ZZ
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
Precio35.15 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
35 ZZ BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    5 mm
  • Diámetro exterior
    19 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    6 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    6 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • RPM Máx.
    43000 rpm
  • Estándares cumplidos
    ABMA
  • Serie
    30
  • Capacidad de carga dinámica radial
    497 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    214 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    35ZZ
  • UPC_NO
    097741009836
  • Peso
    0.03 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Descripción
    35 ZZ BRG
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda y radial incluye un diámetro de orificio de 5 mm, cierre doble sellado, un diámetro exterior de 19 mm y un ancho total de 6 mm para ajustes radiales compactos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo