Motion
605ZZ

NTN
605ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 5 mm de DI, 14 mm de DE, 5 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00039632
No. Fabricante 605ZZ
Precio18.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
605ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 5 mm de DI, 14 mm de DE, 5 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00039632
No. Fabricante 605ZZ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio18.83 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
605ZZ BALL BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    5 mm
  • Diámetro exterior
    14 mm
  • Ancho general
    5 mm
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    CN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    0.1969 pulg., 5.000 mm
  • Radio de filete
    0.0079 pulg., 0.200 mm
  • RPM Máx.
    46000 rpm
  • Serie
    Micro
  • Capacidad de carga dinámica radial
    330 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    114 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    605ZZ
  • Número de Upc del fabricante
    4547359010503
  • UPC_NO
    4547359010503
  • Peso
    0.01 lb
  • Descripción
    605ZZ BALL BRG
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.10.5044
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda y radial incluye un diámetro de orificio de 5 mm, cierre doble blindado, diámetro exterior de 14 mm y ancho total de 5 mm para pequeños ajustes radiales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo