626Z

NSK
626Z

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 6 mm de DI, 19 mm de DE, 6 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00039658
No. Fabricante 626Z
Precio27.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
626Z

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 6 mm de DI, 19 mm de DE, 6 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00039658
No. Fabricante 626Z

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$27.35/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
626 Z BRG (626Z1MC3E)

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    6 mm
  • Diámetro exterior
    19 mm
  • Altura total
    6 mm
  • Ancho general
    6 mm
  • Longitud total
    19 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C0
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo exterior
    6 mm
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • RPM Máx.
    40000 rpm
  • Serie
    62
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2340 N
  • Capacidad de carga estática radial
    885 N
  • Número de catálogo del fabricante
    626Z
  • Número de Upc del fabricante
    029176016066
  • UPC_NO
    029176016066
  • Peso
    0.02 lb
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105044
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 626Z es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con orificio de 6 mm con sellos dobles y diámetro exterior de 19 mm para maquinaria compacta.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo